Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00437.NC
Cod. Produttore
00437.NC
Cod. EAN
8007352557956

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+6P17/11+int. nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

corrente nominale

16 A

colore

Nero

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

6

Numero di prese multistandard universali

9

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

6

Produttore

Presa multipla mobile 2P+T 16A 3 uscite P30 6 uscite P17/11 interruttore luminoso nero