Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00425.NC.B
Cod. Produttore
00425.NC.B
Cod. EAN
8007352557871

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+4P17/11+int. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

corrente nominale

16 A

colore

Bianco

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

3

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

inserto centrale ruotato

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

Numero di prese multistandard universali

7

Numero di Prese tipo P17 (Italia)

4

Produttore

Presa multipla mobile 2P+T 16A 250V 3 uscite P30 4 uscite P17/11 interruttore luminoso bianco