› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare Schuko bipasso 10/16A 250Vac arancio residenziale

Cod. Rexel BTIA5440X16A
Cod. Produttore A5440X16A
Cod. EAN 8012199919980

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Dimensioni (A x B x C x D): 43.6x47.1x32.5x8.5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa Schuko bipasso BTIA5440X16A della serie Matix è progettata per garantire una connessione sicura e affidabile per spine standard tedesche e italiane 2P+T da 16A e 250V. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, offre elevata resistenza agli urti (IK04) e protezione IP20 contro l’ingresso di corpi solidi. I contatti attivi sono di tipo tulipano schermato con messa a terra laterale, assicurando una connessione stabile e durevole. La presa supporta cavi flessibili o rigidi con terminali a vite capaci di ospitare conduttori fino a 4 mm². Il design compatto e la facilità di installazione con utensili standard la rendono adatta per impianti elettrici civili e industriali. Il prodotto è conforme alla norma IEC 60884-1 e garantisce prestazioni elevate nel tempo, con temperature di esercizio da -5°C a +35°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco e bipasso 2P+T con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10/16A per utenze privilegiate - colore arancio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare Schuko bipasso 10/16A 250Vac arancio residenziale