› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa modulare 2P+T 13A 250Vac British standard civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4150
Cod. Produttore L4150
Cod. EAN 8012199839950

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 13 A
  • Standard: British Standard BS 1363
  • Dimensioni: 44x44x27 mm (2 moduli)
  • Indice protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Antracite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa modulare 2P+T da 13 Ampere conforme allo standard British Standard BS 1363. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nel colore antracite. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, dispone di contatto di protezione e morsetti a vite per collegamenti robusti con cavi rigidi o flessibili. La presa supporta una tensione di 250 VAC e offre un indice di protezione IP21D, con resistenza agli urti IK04. Adatta per installazioni elettriche che richiedono conformità alle normative internazionali, con temperature di esercizio comprese tra -5 °C e +35 °C. Facile da pulire con un panno, senza l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa modulare 2P+T 13A 250 Vac british standard - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Piatto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa modulare 2P+T 13A 250Vac British standard civili residenziali