Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4150
Cod. Produttore
NT4150
Cod. EAN
8012199817309

Informazioni di prodotto

Presa modulare 2P+T 13A 250Vac British standard

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa di corrente conforme allo standard British Standard BS 1363, con configurazione 2 poli più terra (2P+T) e portata di 13 Ampere a 250 Volt. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nel colore Tech. Il prodotto è progettato per garantire sicurezza e affidabilità, con contatto di protezione integrato e assenza di alimentatore USB incorporato. La presa presenta due contatti attivi piatti e un contatto di protezione tondo, ed è adatta per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità normativa. La struttura garantisce protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono una connessione sicura e conforme alle norme britanniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa modulare 2P+T 13A 250 Vac British standard - Tech

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Piatto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa modulare 2P+T 13A 250V standard British per uso civile e professionale