› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa modulare 2P+T 13A 250V British standard per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4150
Cod. Produttore N4150
Cod. EAN 8012199817293

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 13 A
  • Standard: British BS 1363
  • Moduli: 2 moduli
  • Classe protezione: IP21D, IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente a 2 moduli conforme allo standard British Standard BS 1363, con 2 contatti attivi di tipo piatto e contatto di protezione tondo. Progettata per una corrente nominale di 13 A e una tensione di 250 V, garantisce sicurezza e affidabilità. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nei colori bianco, tech e antracite, è priva di alogeni. La protezione è di classe IP21D con resistenza agli urti IK04. La presa è dotata di morsetti a vite e morsetti automatici per il collegamento di cavi rigidi o flessibili con lunghezze di spelatura rispettivamente di 9 e 13 mm. Adatta per ambienti con temperature di esercizio da -5° C a +35° C e conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa modulare 2P+T 13A 250 Vac British standard - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

British Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Piatto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

37 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa modulare 2P+T 13A 250V British standard per uso civile residenziale