› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 16A 250V 2P+T tipo P30 installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5440/3
Cod. Produttore A5440/3
Cod. EAN 8012199498867

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 V AC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Connessione: Morsetti a vite 2x4 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica di tipo italiano P30 della serie Matix, progettata per l'uso con spine standard tedesche e italiane 2P+E da 10/16 A a 250 V AC. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi con tecnologia a tulipano schermato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il corpo e la copertura sono realizzati in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, assicurando elevata durabilità e sicurezza. La presa supporta cavi flessibili o rigidi con morsetti a vite capaci di accogliere fino a 2 x 4 mm². Il design include un grado di protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e una resistenza agli urti IK04. Adatta per temperature di utilizzo da -5°C a +35°C, è ideale per installazioni elettriche civili e industriali che richiedono affidabilità e conformità alle normative IEC 60884-1. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10A - tipo P30 - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 16A 250V 2P+T tipo P30 installazione civile residenziale