› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco serie Matix bianca

Cod. Rexel BTIAM5440/2
Cod. Produttore AM5440/2
Cod. EAN 8012199665511

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Dimensioni (mm): 43,6x47,1x32,5

Descrizione del prodotto

Presa di corrente standard tedesca 2 poli più terra da 16 A e 250 V AC, con contatti laterali e contatti di terra centrali, dotata di contatti a tulipano schermati per una connessione sicura e affidabile. La presa è progettata per essere compatibile con cavi flessibili o rigidi, con morsetti a vite e capacità fino a 2 x 4 mm², garantendo una connessione stabile. Realizzata con materiali in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, assicura elevate prestazioni di sicurezza e durabilità. Il prodotto è conforme alla normativa IEC 60884-1, offre un grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK04, con un intervallo di temperatura di utilizzo da -5 °C a +35 °C. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

false Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco serie Matix bianca