› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco rosso installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5440/2NR
Cod. Produttore A5440/2NR
Cod. EAN 8012199498850

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Impatto meccanico: IK 04
  • Materiale: PC policarbonato
  • Resistenza UV: Si
  • Dimensioni: 43.6x47.1x32.5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente 2 poli più terra da 16 A e 250 VAC, conforme agli standard tedesco e italo-tedeschi, con contatti laterali di protezione e contatti a tulipano schermati per una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durabilità e sicurezza anche in condizioni ambientali variabili. Il morsetto a vite supporta cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm² con una lunghezza di spelatura di 11 mm. Il design include un indice di protezione IP20D e una resistenza agli urti IK04, assicurando protezione contro la penetrazione di corpi solidi e una robustezza meccanica adeguata. La presa è disponibile in colore rosso, ideale per applicazioni che richiedono una chiara identificazione visiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V accon alveoli schermati per utenze privilegiate - colore rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco rosso installazione civile residenziale