› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco incasso avorio

Cod. Rexel BTIA5440/2N
Cod. Produttore A5440/2N
Cod. EAN 8012199498843

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Voltaggio: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Impatti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850° C / 30 s
  • Dimensioni (A x B x C x D): 43,6 x 47,1 x 32,5 x 8,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente BTicino modello A5440/2N con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) per standard tedesco e italiano/tedesco. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, è dotata di contatti attivi tondeggianti e contatto di protezione laterale. Realizzata in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, assicura elevate caratteristiche meccaniche con grado di protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. Supporta una tensione nominale di 250 V AC e una corrente di 16 A. Compatibile con cavi flessibili o rigidi, presenta morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm² e lunghezza di spelatura di 11 mm. Adatta per installazioni domestiche e professionali, garantisce conformità alle normative IEC 60884-1 e certificazione AENOR. Colore avorio, design funzionale e dimensioni compatte. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 16A 250V 2P+T standard tedesco incasso avorio