› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 10/16A 2P+T standard tedesco verde installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5440X16V
Cod. Produttore A5440X16V
Cod. EAN 8012199919966

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Dimensioni (A x B x C): 43,6 x 47,1 x 32,5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa elettrica MATIX MAGIC modello BTIA5440X16V è una presa 2P+E da 16 A e 250 V a.c. compatibile con spine standard tedesche e italiane. Caratterizzata da contatti attivi di tipo "tulipano" schermati, garantisce un collegamento sicuro e affidabile con morsetti a vite adatti a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e agli urti (IK04), con un grado di protezione IP20. Il prodotto è progettato per un utilizzo duraturo, con temperature operative da -5 °C a +35 °C e stoccaggio da -10 °C a +70 °C, e si integra facilmente in impianti elettrici grazie alle dimensioni compatte e alla facilità di installazione con strumenti standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco e bipasso 2P+T con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10/16A per utenze privilegiate - colore verde

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6038

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 10/16A 2P+T standard tedesco verde installazione civile residenziale