› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa modulare 10/16A 250Vac 2P+T standard tedesco rosso installazione civile

Cod. Rexel BTIA5440/3R
Cod. Produttore A5440/3R
Cod. EAN 8012199498874

Informazioni principali

  • Serie: MATIX
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP20D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: PC, halogen free
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Dimensioni (A x B x C): 43.6 x 47.1 x 32.5 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa elettrica BTICINO BTIA5440/3R è progettata per l'uso con spine standard tedesche e italiane, offrendo un contatto di protezione per una maggiore sicurezza. Realizzata in policarbonato autoestinguente, è resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantendo durabilità e sicurezza anche in condizioni ambientali variabili. Supporta una tensione di 250 VAC e una corrente nominale di 16 A, con contatti attivi di tipo tondo e protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi. La connessione avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm², assicurando un'installazione affidabile e duratura. Il design include contatti laterali di terra e contatto conduttore di protezione tondo, conforme alla normativa IEC 60884-1. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard tedesco e bipasso 2P+T con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10/16A per utenze privilegiate - colore rosso

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa modulare 10/16A 250Vac 2P+T standard tedesco rosso installazione civile