Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
intensità di corrente IEC
16 A
numero RAL
5005
posizione ora
6 h
numero di poli
3
materiale
plastica
tensione secondo EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) blu
ingresso del cavo
raccordo a vite
colore identificativo
blu
direzione di innesto
diritto
tecnica di collegamento
morsetto a vite
grado di protezione (IP)
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te