Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62081
Cod. Produttore
GW62081
Cod. EAN
8011564008199

Informazioni di prodotto

PRESA MOB.PROT.2P 32A CC 24/42V 10H
Serie IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne. Disponibili con correnti da 16 e 32A.

intensità di corrente IEC

32 A

numero di poli

2

posizione ora

10 h

colore identificativo

bianco

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

diritto

ingresso del cavo

manicotto anti-piegatura

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE