Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62031FH
Cod. Produttore
GW62031FH
Cod. EAN
8011564798557

Informazioni di prodotto

PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A 400V 6H CR
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

5

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

posizione ora

6 h

colore identificativo

rosso

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

direzione di innesto

diritto

ingresso del cavo

raccordo a vite

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE