Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62001H
Cod. Produttore
GW62001H
Cod. EAN
8011564798007

Informazioni di prodotto

PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A 110V 4H
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

posizione ora

4 h

colore identificativo

giallo

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

direzione di innesto

diritto

ingresso del cavo

raccordo a vite

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE