› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa mignon 2P 6A 24V SELV per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIAM5120
Cod. Produttore AM5120
Cod. EAN 8012199664095

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2P mignon
  • Interasse: 13 mm
  • Diametro alveoli: 3 mm
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Presa elettrica 2 poli di tipo mignon, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Ideale per installazioni elettriche civili e commerciali, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. La presa è priva di contatto di protezione e non include lampada di segnalazione o alimentatore USB, risultando semplice e adatta a molteplici applicazioni elettriche standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P (mignon) - interasse 13 mm - alveoli con diametro 3 mm - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

46 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa mignon 2P 6A 24V SELV per impianti civili residenziali