› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa mignon 2P 6A 24V SELV per circuiti ausiliari civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4291
Cod. Produttore N4291
Cod. EAN 8012199030418

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V SELV
  • Corrente: 6A
  • Tipo: presa mignon 2P
  • Alveoli: 3mm diametro
  • Interasse: 13mm
  • Connessione: a morsetto
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Presa mignon a 2 poli con portata di 6A e tensione di 24V, progettata per applicazioni elettriche specifiche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il design compatto e funzionale consente un’installazione semplice e integrata in diversi ambienti. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e prestazioni costanti senza contatto di protezione o alimentatore USB incorporato. Ideale per impianti elettrici che necessitano di una connessione a bassa tensione con un unico contatto attivo tondo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa mignon per circuiti ausiliari e similari 2P 6A 24V SELV - alveoli d=3mm - interasse 13mm - connessione a morsetto - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa mignon 2P 6A 24V SELV per circuiti ausiliari civile residenziale