› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa mignon 2P 6A 24V SELV avorio per impianti elettrici standard

Cod. Rexel BTIA5120
Cod. Produttore A5120
Cod. EAN 8012199500591

Informazioni principali

  • Tipo: presa 2P mignon
  • Interasse: 13 mm
  • Alveoli diametro: 3 mm
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Consigliata quantità: 10

Descrizione del prodotto

Presa elettrica Matix Magic a 2 poli di tipo mignon, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un contatto attivo tondo singolo senza contatto di protezione o alimentatore USB incorporato. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendola adatta sia per uso domestico che professionale. La finitura neutra si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per il collegamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P (mignon) - interasse 13 mm - alveoli con diametro 3 mm - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa mignon 2P 6A 24V SELV avorio per impianti elettrici standard