Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4291
Cod. Produttore
L4291
Cod. EAN
8012199030227

Informazioni di prodotto

Presa mignon per circuiti ausiliari 2P 6A 24V SELV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa mignon 2 poli da 6A a 24V, ideale per impianti elettrici a bassa tensione. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza, si integra facilmente in sistemi di controllo e segnalazione. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, assicura un collegamento stabile e sicuro senza contatto di protezione né alimentatore USB incorporato. La configurazione a due contatti attivi tondeggianti permette un collegamento semplice e funzionale in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: presa mignon 2P 6A 24V - Antracite

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

presa mignon 2 poli 6A 24V antracite per impianti living interni