› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Presa Keystone RJ45 CAT6 UTP Nero per cablaggio dati Gigabit

Cod. Rexel FY287810
Cod. Produttore 287810
Cod. EAN 8016978108985

Informazioni principali

  • Classe: E
  • Colore: Nero
  • Montaggio: Senza utensili
  • Compatibilità cavi: AWG23-26
  • Velocità max: Gigabit Ethernet
  • Tensione di tenuta: 1000 Vdc 1 min
  • Resistenza contatto: 10 mΩ
  • Serie: CAT6 KEY

Descrizione del prodotto

Presa Keystone RJ-45 CAT 6 UTP di colore nero, progettata per soluzioni installative ad alta densità e distribuzioni dati Gigabit Ethernet. Il connettore supporta la categoria 6 e consente un montaggio senza l’uso di utensili, garantendo rapidità e facilità di installazione. Compatibile con cavi da AWG 23 a AWG 26, è dotato di contatti in bronzo dorato su nickel e materiale di isolamento plastico ignifugo di classe UL 94 V-0. Offre elevate prestazioni con velocità fino a 1000BASE-T e ATM 1200, resistenza di contatto di 10 mΩ e tensione di tenuta di 1000 Vdc per 1 minuto. Ideale per installazioni su patch panel, garantisce affidabilità e durata con oltre 750 cicli di inserzione e temperatura di lavoro da -10 a +60 °C. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 6 UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

23 ... 23

Presa Keystone RJ45 CAT6 UTP Nero per cablaggio dati Gigabit