› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Presa Keystone RJ-45 CAT5E UTP Nero per cablaggio dati

Cod. Rexel FY287809
Cod. Produttore 287809
Cod. EAN 8016978108978

Informazioni principali

  • Plug RJ45 CAT 5e Classe D
  • Montaggio senza utensili
  • Supporta configurazioni TIA 568 A e B
  • Compatibile con cavi AWG23-26
  • Velocità massima Gigabit Ethernet
  • Materiale isolamento UL 94 V-0
  • Temperatura lavoro -10°C +60°C
  • Serie CAT5E KEY NERO

Descrizione del prodotto

Presa Keystone RJ45 CAT 5e UTP di colore nero, progettata per soluzioni installative ad alta densità e distribuzioni dati Gigabit Ethernet. Il connettore supporta le configurazioni TIA 568 A e B e consente un montaggio rapido senza l’uso di utensili, garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione. Compatibile con cavi AWG 23-26, presenta contatti in bronzo dorato su nickel e isolamento in materiale plastico ignifugo di classe UL 94 V-0. Offre prestazioni di classe D con velocità fino a 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) e ATM 1200, con una resistenza di contatto di 10 mΩ e una tensione di tenuta di 1000 Vdc per 1 minuto. Adatta anche per installazioni su patch panel, assicura una forza di tenuta superiore a 100 g e oltre 750 cicli di inserzione, operando in un intervallo di temperatura da -10 a +60 °C. Descrizione del produttore: Presa Keystone RJ-45 CAT 5e UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati Gigabit ethernet.Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo in fase di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

23 ... 23

Presa Keystone RJ-45 CAT5E UTP Nero per cablaggio dati