› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIL4311/16
Cod. Produttore L4311/16
Cod. EAN 8012199662466

Informazioni principali

  • Tipo: presa interbloccata
  • Protezione: magnetotermica
  • Poli: 2P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Presa elettrica di tipo italiano P11 con protezione magnetotermica integrata e lampada di segnalazione. Dotata di contatto di protezione e interruttore con capacità di 16 ampere, garantisce sicurezza e affidabilità nell’utilizzo domestico e professionale. Design compatto e funzionale, ideale per installazioni che richiedono un elevato standard di protezione e controllo. La presa non dispone di porte USB, concentrandosi sulla sicurezza elettrica tradizionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A residenziale/commerciale