› Civile residenziale › Serie Civili

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4311/16
Cod. Produttore N4311/16
Cod. EAN 8012199662480

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Protezione: Magnetotermica
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Funzione: Presa interbloccata
  • Applicazione: Sicurezza elettrica
  • Installazione: Fissa

Descrizione del prodotto

Presa da incasso in materiale plastico di tipo italiano P11 con interruttore integrato e lampada di segnalazione. Progettata per il montaggio verticale, offre una soluzione sicura e affidabile con due contatti attivi rotondi. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e sicurezza in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A civile residenziale