› Civile residenziale › Serie Civili

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4311/16
Cod. Produttore NT4311/16
Cod. EAN 8012199662503

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Protezione: Magnetotermica
  • Interbloccata: Sì
  • Utilizzo: Presa sicura
  • Design: Tech

Descrizione del prodotto

Presa sicura magnetica 2 poli di tipo italiano P11, progettata per montaggio incassato con fissaggio di tipo alternativo. Realizzata in plastica resistente, presenta un interruttore integrato con esecuzione verticale e dotato di lampada di segnalazione per indicare lo stato di funzionamento. Il design garantisce un utilizzo pratico e sicuro, ideale per applicazioni elettriche domestiche o professionali che richiedono un controllo affidabile e una protezione efficace. La presa è priva di illuminazione aggiuntiva e non include porte USB, focalizzandosi sulla funzionalità essenziale e sulla sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica2P+T 16A - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A civile residenziale