› Civile residenziale › Serie Civili

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A per civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4311/10
Cod. Produttore N4311/10
Cod. EAN 8012199662473

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10A
  • Tipo: 2P+T
  • Protezione: Magnetotermica
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Funzione: Interbloccata
  • Applicazione: Presa sicura
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Presa elettrica incassata di tipo italiano P11 realizzata in plastica, dotata di interruttore magnetotermico integrato con segnalazione luminosa. Progettata per montaggio verticale, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla protezione magnetotermica a 2 poli. Ideale per installazioni elettriche residenziali, combina funzionalità e design essenziale, assicurando un controllo efficace del circuito con un unico punto di alimentazione. La presa è priva di illuminazione aggiuntiva e non dispone di porte USB, focalizzandosi sulla sicurezza e sulla semplicità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A per civile residenziale