› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4311/10
Cod. Produttore NT4311/10
Cod. EAN 8012199662497

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Corrente: 10A
  • Tipo: 2P+T
  • Funzione: presa interbloccata
  • Protezione: magnetotermica
  • Design: LIGHT TECH
  • Applicazione: sicurezza elevata
  • Uso: residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Presa elettrica di tipo italiano P11 con contatto di protezione e lampada di segnalazione integrata, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’utilizzo quotidiano. Dotata di due contatti attivi tondi e contatto conduttore di protezione tondo, assicura una connessione stabile e sicura. Il design compatto e funzionale è ideale per ambienti residenziali e commerciali, offrendo un’elevata qualità costruttiva e facilità di installazione. La finitura in tonalità neutra si adatta perfettamente a diversi contesti di arredamento elettrico. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa interbloccata magnetotermica 2P+T 10A civile residenziale