Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057332
Cod. Produttore
057332
Cod. EAN
3414970990822

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata 3P+N+T IP55, In= 16A, Vn=400Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 3P+N+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17_TEMPRA_PRO

Produttore

PRESA INTERB CON FUSIBILE IP55 3P+N