Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057330
Cod. Produttore
057330
Cod. EAN
3414970990808

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata da pannello 2P+T IP55, In= 16A, Vn=Vn=230Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA INTERB CON FUSIBILE IP55 2P+T