› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 2P+T

Cod. Rexel LE057310
Cod. Produttore 057310
Cod. EAN 3414970990730

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Grado protezione: IP44, IK08
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200-250Vac
  • Dimensioni: 125x105mm
  • Fusibili: Incorporati
  • Colore: Blu
  • Serie: P17 TEMPRA PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi.

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 2P+T