› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+

Cod. Rexel LE057293
Cod. Produttore 057293
Cod. EAN 3414970990709

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Configurazione: 3 poli + terra
  • Dimensioni: 125x220 mm
  • Predisposta con fusibili di protezione, fornita senza pressacavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 3P+