Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057289
Cod. Produttore
057289
Cod. EAN
3414970990686

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata compatta 2P+T IP55, In= 32A, Vn=230Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 32A 2P+