›

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+

Cod. Rexel LE057317
Cod. Produttore 057317
Cod. EAN 3414970990785

Informazioni principali

  • Descrizione: Presa interbloccata
  • Poli: 3P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380÷415Vac
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Colore: Rosso
  • Serie: P17 TEMPRA PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 3P+