›

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+

Cod. Rexel LE057314
Cod. Produttore 057314
Cod. EAN 3414970990761

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200÷250Vac
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 125x220mm
  • Colore: Blu
  • Serie: P17 TEMPRA PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 2P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

2

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB COMP QUAD IP55 16A 2P+