› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA INTERB COMP QUAD IP44 16A 3P+

Cod. Rexel LE057278
Cod. Produttore 057278
Cod. EAN 3414970990648

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 Vac
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione: fusibili integrati
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 125x220 mm
  • Colore: rosso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con fusibili di protezione. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB COMP QUAD IP44 16A 3P+