› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRESA INTERB 16A SUPERCOMP IP44 2P+

Cod. Rexel LE057300
Cod. Produttore 057300
Cod. EAN 3245060573003

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200-250Vac
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: 125x105mm
  • Colore: blu
  • Serie: P17 TEMPRA PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa interbloccata da pannello 2P+T 125x105mm, IP44, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Fornita senza pressacavi

Caratteristiche tecniche

interruttore

Bloccaggio elettrico

protezione

Altro

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA INTERB 16A SUPERCOMP IP44 2P+