Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4279C6S
Cod. Produttore
L4279C6S
Cod. EAN
8012199976754

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP progettato per la trasmissione dati e comunicazioni telefoniche, ideale per reti informatiche con cavi a 4 coppie. Il collegamento è senza utensili, facilitando l'installazione e la possibilità di correggere eventuali errori di cablaggio. Il connettore supporta i codici colore EIA-TIA 568 A e B, con 9 contatti e schermatura a 360 gradi per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui contatti in oro/nickel e corpo in lega metallica con rivestimento rame/nickel, garantisce elevata resistenza elettrica e meccanica. È autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con classe di protezione IP21D e IK03. Supporta tensioni di rottura superiori a 1000 V e resistenza di isolamento ≥ 500 MΩ. Adatto per conduttori singoli da 0,5 a 0,65 mm e multicore AWG 26, con isolamento in polietilene fino a 1,58 mm. Il design con sistema di bloccaggio assicura una connessione stabile e affidabile, con prestazioni certificate per la trasmissione dati anche in presenza di alimentazione PoE e PoE+. Disponibile nel colore antracite, è destinato al montaggio a incasso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight antracite

colore

Antracite

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP21

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Presa incasso RJ45 categoria 6A STP Livinglight antracite