Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4261AT5
Cod. Produttore
L4261AT5
Cod. EAN
8012199105611

Informazioni di prodotto

connettore RJ45 110 UTP cat5E

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET Living Int è una presa RJ45 UTP categoria 5E progettata per installazione a incasso, ideale per connessioni di rete LAN con prestazioni affidabili. Realizzata con materiali plastici di alta qualità e componenti metallici, assicura durata e stabilità nel tempo. Il connettore RJ45 8(8) consente un collegamento sicuro e veloce, mentre il fissaggio a blocco garantisce una posa stabile. Questo elemento base con piastra di copertura centrale si integra perfettamente in impianti elettrici residenziali e professionali, offrendo una soluzione funzionale ed esteticamente curata per la trasmissione dati ad alta velocità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore RJ45 110 UTP cat5E - Antracite

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Compatibile con coperture di terze parti

montaggio a incasso

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Presa incasso BTNET RJ45 UTP Cat5E antracite rete dati