Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4126
Cod. Produttore
L4126
Cod. EAN
8012199368252

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 127/250Vac standard euroamericano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa universale 2 poli più terra da 16 A a 127/250 VAC con contatto di protezione. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nel colore antracite. Progettata secondo gli standard Euro-Americani, garantisce un'installazione sicura e affidabile grazie ai contatti a tulipano non schermati da 5 mm e alla conformità alle normative di sicurezza. Adatta per un utilizzo in ambienti con temperature da -5° C a +35° C, offre un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. La connessione può essere effettuata tramite morsetti a vite o morsetti automatici, con lunghezza di spelatura del cavo rispettivamente di 9 e 12 mm. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

43,8 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa incasso 2P+T 16A 127/250V standard euroamericano living residenziale