› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Presa IEC a pipa schermata angolare per cablaggio elettrico

Cod. Rexel FY290365
Cod. Produttore 290365
Cod. EAN 8016978042944

Informazioni principali

  • Connettore: IEC Femmina a 90°
  • Fissaggio centrale: Vite
  • Fissaggio calza: Collare
  • Diametro cavo: ≤ 7,5 mm
  • Compatibilità cavi: Tutti
  • Conformità: EN50581:2012
  • Pezzi per confezione: 50
  • Serie: PR11

Descrizione del prodotto

Spina IEC femmina angolare a 90° progettata per cavi con diametro fino a 7,5 mm. Il connettore centrale è fissato con vite, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. La calza del cavo viene fissata tramite collare, assicurando una schermatura efficace. Questo connettore è facile e veloce da installare, con dimensioni compatte che ne facilitano l’inserimento anche in spazi ridotti. Conforme alla norma EN50581:2012, è adatto per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e schermato su cavi RG 6. Descrizione del produttore: Spina IEC Femmina a 90° per cavi di diametro fino a 7,5 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 6

tipo di collegamento

Vite

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Femmina (female)

tipo di connettore

IEC

connettore angolare

Presa IEC a pipa schermata angolare per cablaggio elettrico