›

Presa IEC 14dB con sportello protettivo per uso civile residenziale

Cod. Rexel FY220714
Cod. Produttore 220714
Cod. EAN 8016978067992

Informazioni principali

  • Attenuazione derivata: 14 dB
  • Connettore: IEC maschio
  • Banda TV e Satellite: 5-2400 MHz
  • Tipo presa: Passante
  • Schermatura: Classe A
  • Diametro cavi: 4-7 mm
  • Conformità: EN50083-2:2012/A1:2015
  • Serie: SPI14

Descrizione del prodotto

Presa frutto derivata con attenuazione di 14 dB, dotata di 1 uscita con connettore IEC maschio, adatta per banda TV e Satellite (5-2400 MHz). Progettata per installazione a incasso, è completamente schermata (classe A) e dispone di un innovativo sportellino per il fissaggio di cavi coassiali con diametro compreso tra 4 e 7 mm. Conforme alla norma EN50083-4, garantisce basse perdite di passaggio e di derivazione, assicurando prestazioni ottimali in ambito TV SAT. Disponibili adattatori in plastica per le serie civili più diffuse sul mercato. Descrizione del produttore: Presa frutto derivata con attenuazione 14dB, 1 uscita con connettore IEC maschio in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Metallico

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

14 DECIBEL

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

14 DECIBEL

Numero moduli da frutto

1

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa IEC 14dB con sportello protettivo per uso civile residenziale