Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19346.M
Cod. Produttore
19346.M
Cod. EAN
8007352594500

Informazioni di prodotto

Presa HDMI 2.1b Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, Metal

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

47,1 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa HDMI 2.1b Metal aggancio Keystone standard alta qualità segnale video