Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20346
Cod. Produttore
20346
Cod. EAN
8007352420441

Informazioni di prodotto

Presa HDMI 2.1b grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa HDMI 2.1b grigio aggancio Keystone per connessioni audio video standard