Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16334.B
Cod. Produttore
16334.B
Cod. EAN
8007352420649

Informazioni di prodotto

Presa HDMI 2.1b bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard HDMI 2.1b, aggancio standard Keystone, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

HDMI

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

46,8 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa HDMI 2.1b bianco aggancio Keystone standard alta velocità segnale video audio