Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4284
Cod. Produttore
NT4284
Cod. EAN
8005543401620

Informazioni di prodotto

Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa HDMI BTINT4284 è progettata per la trasmissione di flussi audio-video digitali in alta definizione (HD e HDU) tra una sorgente come computer, lettori DVD o Blu-Ray, console di gioco e un dispositivo ricevente compatibile come TV o videoproiettori. Si tratta di una presa HDMI Type-A preconnectorizzata versione 2.0, con un cavo di collegamento lungo 15 cm e due connettori femmina, ideale per installazioni ad incasso in scatole con profondità consigliata di 50 mm. Il meccanismo ha un corpo in policarbonato e un frontale in ABS, entrambi privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguibili con elevata resistenza al calore. La presa garantisce una protezione meccanica IK04 e un grado di protezione IP21 contro polveri e liquidi. Supporta risoluzioni fino a 2160p a 60 Hz in formato 16/9 e 3840 x 2160p a 60 Hz in formato 21/9, assicurando una trasmissione di alta qualità nel rispetto delle norme vigenti. L’uscita è diretta e il prodotto non dispone di coperchio a cerniera o protezione antipolvere. La pulizia va effettuata con panno e prodotti delicati, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - Tech

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Argento

senza alogeni

impiego

HDMI

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25,7 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Presa HDMI 2.0 preconnessa design moderno per installazioni video