› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa francese 2P+T 16A 250V con morsetti automatici bianca

Cod. Rexel BTIAM5430A
Cod. Produttore AM5430A
Cod. EAN 8005543445662

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V AC
  • Alveoli: schermati
  • Morsetti: automatici
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Standard: Francia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa elettrica standard francese-belga 2P+T da 16 A e 250 V in corrente alternata, progettata per garantire la protezione contro il contatto diretto con le parti in tensione. Dotata di contatto di protezione tondo integrato, questa presa assicura un collegamento sicuro e affidabile per apparecchi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato, ABS e leghe di rame, offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo un design semplice e funzionale. Facile da installare con strumenti standard, non richiede manutenzione durante il normale utilizzo. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali conformi alle normative europee. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: presa standard Francia 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati - morsetti automatici - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa francese 2P+T 16A 250V con morsetti automatici bianca