› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Presa fissa modulare 3 poli Tmax XT1 frontale esteso per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068183R1
Cod. Produttore 1SDA068183R1
Cod. EAN 8015644020804

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Parte fissa plug-in 3 poli
  • Terminali: Estesi frontalmente
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Applicazione: Conversione interruttori Tmax XT
  • Materiali principali: Rame, acciaio, poliammide
  • Peso: 1,05 kg (kit incluso)
  • Riciclabilità: 87,3%

Descrizione del prodotto

XT1 P FP 3P EF è una parte fissa di interruttore rimovibile progettata per applicazioni elettriche con 3 poli. Questo componente è realizzato per essere installato con fissaggio a bullone e può essere montato come apparecchio da incasso. È ideale per l’uso con cavi o barre isolate, garantendo un collegamento sicuro e affidabile grazie al sistema di raccordo a bullone. La struttura è compatta e robusta, ottimizzata per l’installazione in impianti elettrici con corrente nominale fino a 125A. Le dimensioni e il design permettono un facile inserimento e rimozione dell’interruttore, assicurando praticità e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo accessorio è parte integrante della gamma di prodotti ABB destinati a garantire efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Presa fissa modulare 3 poli Tmax XT1 frontale esteso per impianti elettrici