› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 3

Cod. Rexel LE555388
Cod. Produttore 555388
Cod. EAN 3245065553888

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380÷415Vac
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Installazione: presa da pannello inclinata 15°
  • Collegamento: viti imperdibili PZ2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa da pannello inclinata 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

distanza di foratura verticale

70 mm

distanza di foratura orizzontale

70 mm

dimensione della flangia verticale

84 mm

dimensione della flangia orizzontale

84 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 3