Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62499
Cod. Produttore
GW62499
Cod. EAN
8011564005075

Informazioni di prodotto

PRESA FISSA 90?PAR.ST.2P+T 16A 230V 6H
Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

esecuzione

apparente

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

posizione ora

6 h

colore identificativo

blu

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto a vite

ingresso del cavo

raccordo a vite

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

montaggio isolato

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE

direzione di innesto

diritto

dimensione della flangia verticale

85 mm

distanza di foratura verticale

60 mm

dimensione della flangia orizzontale

75 mm

distanza di foratura orizzontale

60 mm

tensione nominale

200

frequenza nominale

50