Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE555459
Cod. Produttore
555459
Cod. EAN
3245065554595

Informazioni di prodotto

Presa a parete 3P+N+T, IP66/67, In= 32A, Vn=400Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa per montaggio a parete 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Due angoli possibili (5° o 25°)

colore

Grigio

larghezza

113 mm

altezza

163 mm

profondità

162 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

Ingresso cavo diametro

M32

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+N+